Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 35μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C27 Folienkondensator 35μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
KEMET C27 Folienkondensator 35μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1731966
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274ACF5350WA0J
EAN/GTIN:
     5059043349596
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 35µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 96.5mm
Abmessungen = 50 (Dia.) x 96.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Betriebstemperatur max. = +85°C

EN 60252-1. Zulassungen: IMQ 85°, IMQ 100°. Serie C274 ACF. KEMET C27 Serie sind metallisierte Polypropylen-Folienkondensatoren, die zylindrisch sind, aus Kunststoff können verpackt und mit Harz gefüllt werden. Diese Kondensatoren sind ideal für AC-Motoranwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Selbstheilung Hohe Kapazitätsdichte Polypropylen wird als Dielektrikum verwendet Der Kapazitätswert liegt zwischen 1 μF und 60 μF Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt. Anwendungen. Unterhaltungselektronik Industriell Tragbare Geräte Motorantrieb und -steuerung Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Kapazität:
35µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
96.5mm
Abmessungen:
50 (Dia.) x 96.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 35 µf, 1731966, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274ACF5350WA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 16,00*
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 17,94*
2 Tage
7
1
€ 14,99*
ab € 10,82*
€ 21,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 717,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.