Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 35μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C27 Folienkondensator 35μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1731961
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC35350SA0J
EAN/GTIN:
     5059043050515
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 35µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 96mm
Abmessungen = 50 (Dia.) x 96mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min. = -25°C

En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt
Weitere Informationen:
Kapazität:
35µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
96mm
Abmessungen:
50 (Dia.) x 96mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 35 µf, 1731961, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC35350SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 15,32*
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 15,89*
1 Tag
39
1
€ 14,99*
ab € 11,13*
€ 18,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 635,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.