Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLP SMD Induktivität, 4,7 μH 5.5A mit Metallverbund-Kern, 2225 (5664M) Gehäuse 6.86mm / ±20%, 5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731376
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2525CZER4R7M01
EAN/GTIN:
     5059040867390
Suchbegriffe:
Drosselspule
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 5.5A
Gehäuse-Form = 2225 (5664M)
Länge = 6.86mm
Tiefe = 6.47mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 6.86 x 6.47 x 3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 40mΩ
Serie = IHLP
Kernmaterial = Metallverbund
Resonanzfrequenz max. = 5MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie IHLP2525CZ-01. Flache geschirmte Starkstromdrosseln, Serie Vishay IHLP-2525CZ-01. Die Drossel IHLP-2525CZ-01 verträgt hohe Stromspitzen, ohne dass ein Sättigungszustand entsteht. Aufgrund der Verbundbauweise tritt nur äußerst geringes Brummen auf. Frequenzbereich bis 5,0 MHz Kleinster Gleichstromwiderstand/μH bei dieser Gehäusegröße. Zu den Anwendungsgebieten gehören: PDAs, Notebooks, Desktops, Server, Polaritätswandler für hohe Ströme, flache Netzteile für hohe Ströme, batteriebetriebene Geräte, DC/DC-Wandler in verteilten Stromversorgungssystemen und DC/DC-Wandler für FPGAs
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
5.5A
Gehäuse-Form:
2225 (5664M)
Länge:
6.86mm
Tiefe:
6.47mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
6.86 x 6.47 x 3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
40mΩ
Serie:
IHLP
Kernmaterial:
Metallverbund
Resonanzfrequenz max.:
5MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1731376, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLP2525CZER4R7M01, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,58*
1 Tag
69723
5
€ 14,99*
ab € 0,425*
€ 1,293*
1 Tag
414
1
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 351,33*
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.