Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F SLCC Keramikkondensator, 1.5nF, 2kV dc, S3N, Durchsteckmontage, ±10%, ±15%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731285
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F152K53S3NP63K7R
EAN/GTIN:
     5059040863996
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = F
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = S3N
Durchmesser = 13.5mm
Temperaturkoeffizient = ±15%
Entstörklasse = Class I
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 60384-9, EIA 198. IEC 60384-9, EIA 198. Keramik-Scheibenkondensatoren Vishay Serie F. Keramikkondensatoren der Klasse 1 S3N Dielektrikum für SMPS, Hochfrequenz-Vorschaltgerät und Klemmschaltungen. Form. Die Kondensatoren bestehen aus einer beidseitig versilberten Keramikscheibe. Anschlussleitungen bestehen aus verzinntem Kupfer mit einem Durchmesser von 0,6 mm oder 0,8 mm. Die Kondensatoren werden mit geknickten Leitungen und Leiterabstand von 5 mm oder 7,5 mm und 10 mm geliefert. Die Kapselung besteht aus Epoxidharz und ist entflammbar gemäß "UL 94 V-0". Funktionen. - für hohe Zuverlässigkeit - Geringe Verluste - Hohe Kapazität in kleiner Größe - Knickelte Leitungen. Anwendungen. In elektronischen Schaltungen, bei denen niedrige Verluste und hohe Kapazität pro Volumen unerlässlich sind, z. B.: - SMPS - HF-Vorschaltgerät - Snubber- und Hochspannungsschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
F
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
S3N
Durchmesser:
13.5mm
Temperaturkoeffizient:
±15%
Entstörklasse:
Class I
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: vishay keramikkondensator, radial kondensator, 1731285, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, F152K53S3NP63K7R, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,33*
1 Tag
8088
1
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,712*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.