Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VY1 SLCC Keramikkondensator, 1nF, 500V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, 9 (Dia.) x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731267
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY1102M35Y5UQ6TV0
EAN/GTIN:
     5059040688735
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 1nF
Spannung = 500V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = VY1
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 9mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 9 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse = X1, Y1
Kondensatorfamilie = Einlagig°C

UL, CSA, VDE. X1/Y1-Keramikscheibenserie VY1. Der Kondensator besteht aus einer Keramikscheibe, die auf beiden Seiten versilbert ist. Die Anschlüsse bestehen aus verzinntem kupferplattiertem Stahl mit einem Durchmesser von 0,6 mm. Die Kondensatoren sind mit vertikalen (inline) abgewinkelten Anschlüssen mit einem Anschlussabstand von 10,0 mm oder 12,5 mm erhältlich. Die Kapselung besteht aus schwer entflammbarem Epoxidharz gemäß UL 94 V-0. Funktionen. - Erfüllt IEC 60384-14 4. Ausgabe - für hohe Zuverlässigkeit - Vertikale (inline) geknickte oder gerade Leitungen - Singlelayer AC-Scheiben-Sicherheitskondensatoren. Anwendungsbereich. - X1, Y1 gemäß IEC 60384-14.4 - Über die gesamte Leitung - Leitungs-Bypass - Antennenkupplung. Zulassungen. IEC 60384-14.4 UL 60384-14 DIN EN 60384-14 CSA E60384-1:03, CSA E60384-14:09 C.CQC11-471112-2009
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
500V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
VY1
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
9mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
9 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse:
X1, Y1
Kondensatorfamilie:
Einlagig°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1, entstörkondensator, entstörkondensator 1nf, 1731267, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, VY1102M35Y5UQ6TV0, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
€ 8,95*
ab € 0,0917*
€ 0,1665*
1 Tag
25771
1
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,724*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1665*
€ 0,1981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1543*
€ 0,1836
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1415*
€ 0,1684
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1286*
€ 0,153
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 83,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,45*
Zubehör
Vishay
VY11-KIT-CS
ab € 29,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.