Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AY2 SLCC Keramikkondensator, 2.2nF, 300V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, 9 (Dia.) x 5mm, Y5U (2E3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731255
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AY2222M35Y5US63L7
EAN/GTIN:
     5059040867444
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 300 V ac, 440V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = AY2
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 9mm
Länge = 5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 9 (Dia.) x 5mm
Temperaturkoeffizient = Y5U (2E3)
Entstörklasse = X1, Y2
Betriebstemperatur min. = -55°C

Ebenfalls erhältlich ist das Keramik-Scheibenkondensatoren-Kit der Serie AY2 für den Einsatz in der Automobilindustrie, Best.-Nr. ; 8286555 8286555 , mit 7 Kapazitätswerten und 10 Stück pro Wert. Keramik-Scheibenkondensatoren für AC-Leitungen - Serie AY2. Die Keramik-Scheibenkondensatoren der Serie AY2 für den Einsatz in der Automobilindustrie bieten das Neueste im Bereich keramisches Material, Kondensatorkonstruktion und Produktionsverfahren. (Klasse X1, 440 V ac, Klasse Y2, 300 V ac). Die qualitativ hochwertige Serie AY2, eine Weiterentwicklung der Serie VY2, bietet eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit und erfüllt höchste Industrieanforderungen. Die Serie AY2 sind Y2-Kondensatoren mit Anschlussdrähten, die den Sicherheitsstandard IEC 60384-14 erfüllen und gemäß Spezifikation AEC-Q200 zugelassen sind, der strengste Test für passive Bauteile umfasst. Mit ihrer überlegenen Leistung und Zuverlässigkeit hält die Serie AYS2 mehr als 2000 Temperaturzyklen ohne einen einzigen Ausfall stand, doppelter so viel, wie der AEC-Standard vorsieht. Zu den Anwendungen für die AY2-Kondensatoren zählen: AC-Leitungsfilter, Onboard-Ladegeräte und Akku-Management von Elektrofahrzeugen und PHEVs, anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
300 V ac, 440V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
AY2
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
9mm
Länge:
5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
9 (Dia.) x 5mm
Temperaturkoeffizient:
Y5U (2E3)
Entstörklasse:
X1, Y2
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 2,2nf, radial kondensator, vishay keramikkondensator, 1731255, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, AY2222M35Y5US63L7, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,18*
1 Tag
2547
1
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,495*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.