Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T97 Kondensator, MnO2, 47μF, 50V dc SMD, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730700
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T97Z476K050HSA
EAN/GTIN:
     5059040865747
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 47µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 240mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.6mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 7.6 x 6 x 6mm
Serie = T97
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 24 μA

Serie T97. SMD-Tantal-Festkondensatoren TANTAMOUNT® mit hoher Zuverlässigkeit, sehr niedriger ESR mit konturgetreuem beschichteten Gehäuse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
47µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
240mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.6mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
7.6 x 6 x 6mm
Serie:
T97
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
24 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator 50v 47uf, chip kondensator, smd kondensator 50v, 1730700, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, T97Z476K050HSA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.468,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 11,74736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.581,69*
€ 1.882,2111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.568,70*
€ 1.866,753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.522,11*
€ 1.811,3109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.493,28*
€ 1.777,0032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.468,42*
€ 1.747,4198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.