Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP386M Folienkondensator 100nF ±5% / 2kV dc Raster 32.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKP386M Folienkondensator 100nF ±5% / 2kV dc Raster 32.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1730698
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP386M410200JT5
EAN/GTIN:
     5059040797031
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 2kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = MKP386M
Anschlussraster = 32.3mm
Länge = 33.5mm
Tiefe = 22mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 11mΩ
Abmessungen = 33.5 x 22 x 30.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Betriebstemperatur min. = -50°C

Serie MKP386M. Verringert elektromagnetische Störungen durch Klemmspannung und Stromklingeln Hohe Impulsfestigkeit (dV/dt bis 2500 V/μs) Bauweise mit niedriger Induktivität (niedrige ESL) Niedriger ESR Entwickelt für Direktmontage auf IGBT-Modulen Anwendungen umfassen Photovoltaik- und Windkraft-Wechselrichter, Motorantriebe und Frequenzwandler
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
2kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP386M
Anschlussraster:
32.3mm
Länge:
33.5mm
Tiefe:
22mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
11mΩ
Abmessungen:
33.5 x 22 x 30.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, anlaufkondensator, anlaufkondensator 0,1µf, 1730698, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP386M410200JT5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,97008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 15,52021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 895,88016*
€ 1.066,09739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 802,59024*
€ 955,08239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 774,13008*
€ 921,2148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 758,42016*
€ 902,51999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 744,97008*
€ 886,5144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.