Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TR3 Kondensator, MnO2, 220μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730584
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TR3D227K010C0050
EAN/GTIN:
     5059040691551
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 220µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 50mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = TR3
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

Serie TR3. SMD-Tantal-Festkondensator TANTAMOUNT® mit geformtem Gehäuse und niedrigem ESR
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
220µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
50mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
TR3
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 10v, chip kondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 1730584, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TR3D227K010C0050, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,83*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,56*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,921*
€ 4,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T495D227K010ATE045
ab € 0,64*
Ähnlich
Kemet
T495D227K010ATE125
ab € 1,14*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD227K010R0050
ab € 0,59*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD227K010R0150
ab € 0,36*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD227K010R0050
ab € 1,32*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD227K010R0150
ab € 0,636*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSE227K010R0050
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.