Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPSD227K010R0150 KONDENSATOR, 220æF, 10V, 10%, 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2283872
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD227K010R0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 220uf
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.15 ohm
  • Produktpalette: TPS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPSD227K010R0150, 2283872, 228-3872
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,636*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,251*
    € 1,48869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T495D227K010ATE125
    ab € 0,56*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD227K010R0050
    ab € 0,59*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD227K010R0050
    ab € 1,33*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD227K010R0100
    ab € 0,35*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD227K010R0100
    ab € 0,807*
    Ähnlich
    Vishay
    593D227X9010E2TE3
    ab € 0,41*
    Ähnlich
    Vishay
    593D227X9010D2TE3
    ab € 0,686*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D227K010C0100
    ab € 0,47*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D227K010C0100
    ab € 0,576*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D227K010C0150
    ab € 0,625*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D227K010C0150
    ab € 0,589*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.