Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VY2 SLCC Keramikkondensator, 4.7nF, 300V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, 12.5 (Dia.) x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730394
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY2472M49Y5US6TV7
EAN/GTIN:
     5059040692886
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = VY2
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 12.5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 15.5mm
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse = X1, Y2
Betriebstemperatur max. = +125°C

UL, CSA, VDE. X1/Y2 Keramikscheibe Serie VY2. AC-Leitung Nennklasse X1, 440 V ac, Klasse Y2, 300 V ac Hochzuverlässiger Radialkondensator für Keramikscheiben Gekapselt in feuerfestem Epoxidharz gemäß UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
VY2
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
12.5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
15.5mm
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse:
X1, Y2
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1 300v, entstörkondensator, entstörkondensator x1, 1730394, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, VY2472M49Y5US6TV7, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,193*
1 Tag
12110
1
€ 14,99*
ab € 0,145*
€ 0,492*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.