Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VY1 SLCC Keramikkondensator, 2.2nF, 500V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, 12 (Dia.) x 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730376
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY1222M47Y5UQ6TV0
EAN/GTIN:
     5059040725539
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 500V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = VY1
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 12mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 12 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse = X1, Y1
Anschlussklemmentyp = Radial

UL, CSA, VDE. X1/Y1-Keramikscheibenserie VY1. Der Kondensator besteht aus einer Keramikscheibe, die auf beiden Seiten versilbert ist. Die Anschlüsse bestehen aus verzinntem kupferplattiertem Stahl mit einem Durchmesser von 0,6 mm. Die Kondensatoren sind mit vertikalen (inline) abgewinkelten Anschlüssen mit einem Anschlussabstand von 10,0 mm oder 12,5 mm erhältlich. Die Kapselung besteht aus schwer entflammbarem Epoxidharz gemäß UL 94 V-0. Funktionen. - Erfüllt IEC 60384-14 4. Ausgabe - für hohe Zuverlässigkeit - Vertikale (inline) geknickte oder gerade Leitungen - Singlelayer AC-Scheiben-Sicherheitskondensatoren. Anwendungsbereich. - X1, Y1 gemäß IEC 60384-14.4 - Über die gesamte Leitung - Leitungs-Bypass - Antennenkupplung. Zulassungen. IEC 60384-14.4 UL 60384-14 DIN EN 60384-14 CSA E60384-1:03, CSA E60384-14:09 C.CQC11-471112-2009
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
500V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
VY1
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
12mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
12 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse:
X1, Y1
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 500v, radial kondensator, keramikkondensator 2,2nf, 1730376, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, VY1222M47Y5UQ6TV0, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,05*
€ 116,6795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,59*
€ 114,9421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,55*
€ 102,9945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,90*
€ 93,891
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,63*
€ 80,4797
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,07*
€ 72,6733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.