Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay WYO SLCC Keramikkondensator, 2.2nF, 400V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730372
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WYO222MCMBF0KR
EAN/GTIN:
     5059040705104
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 400V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = WYO
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 9mm
Länge = 9mm
Tiefe = 4.5mm
Entstörklasse = Class II
Kondensatorfamilie = Einlagig

Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. UL, CSA. Keramikscheibe, Serie WYO. Form. Die Kondensatoren bestehen aus einer beidseitig versilberten Keramikscheibe. Die Anschlussleitungen bestehen aus verzinntem Kupfer mit einem Durchmesser von 0,6 mm. Die Kondensatoren können mit geraden oder abgewinkelten Leitungen mit einem Leiterabstand von 5,0 mm oder 7,5 mm geliefert werden. Die Beschichtung besteht aus blauem, schwer entflammbarem Epoxidharz gemäß UL 94 V-0. Funktionen. - Erfüllt IEC 60384-14 3. Ausgabe - für hohe Zuverlässigkeit - Großer Bereich von Kapazitätswerten - Große Auswahl an verschiedenen Ableitungstypen - Singlelayer AC-Scheiben-Sicherheitskondensatoren. Anwendungen. - X1, Y2 gemäß IEC 60384-14.3 - Line-by-Pass. Zulassungen. IEC 60384-14.3 UL 60384-14.3 CSA E60384-1:03 2. Ausgabe, CSA E60384-14:09 2. Ausgabe
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
400V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
WYO
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
9mm
Länge:
9mm
Tiefe:
4.5mm
Entstörklasse:
Class II
Kondensatorfamilie:
Einlagig
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator 400v, entstörkondensator, entstörkondensator 2,2nf, 1730372, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, WYO222MCMBF0KR, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28894
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,615*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,358* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.028,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.