Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AY2 SLCC Keramikkondensator, 330pF, 300V ac, Y5S, Durchsteckmontage, ±10%, 7.5 (Dia.) x 5mm, Y5S (2C3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730345
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AY2331K29Y5SS63L7
EAN/GTIN:
     5059040726871
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 330pF
Spannung = 300 V ac, 440V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = AY2
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5S
Durchmesser = 7.5mm
Länge = 5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 7.5 (Dia.) x 5mm
Temperaturkoeffizient = Y5S (2C3)
Entstörklasse = X1, Y2
Anschlussklemmentyp = Radial°C

Ebenfalls erhältlich ist das Keramik-Scheibenkondensatoren-Kit der Serie AY2 für den Einsatz in der Automobilindustrie, Best.-Nr. ; 8286555 8286555 , mit 7 Kapazitätswerten und 10 Stück pro Wert. Keramik-Scheibenkondensatoren für AC-Leitungen - Serie AY2. Die Keramik-Scheibenkondensatoren der Serie AY2 für den Einsatz in der Automobilindustrie bieten das Neueste im Bereich keramisches Material, Kondensatorkonstruktion und Produktionsverfahren. (Klasse X1, 440 V ac, Klasse Y2, 300 V ac). Die qualitativ hochwertige Serie AY2, eine Weiterentwicklung der Serie VY2, bietet eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit und erfüllt höchste Industrieanforderungen. Die Serie AY2 sind Y2-Kondensatoren mit Anschlussdrähten, die den Sicherheitsstandard IEC 60384-14 erfüllen und gemäß Spezifikation AEC-Q200 zugelassen sind, der strengste Test für passive Bauteile umfasst. Mit ihrer überlegenen Leistung und Zuverlässigkeit hält die Serie AYS2 mehr als 2000 Temperaturzyklen ohne einen einzigen Ausfall stand, doppelter so viel, wie der AEC-Standard vorsieht. Zu den Anwendungen für die AY2-Kondensatoren zählen: AC-Leitungsfilter, Onboard-Ladegeräte und Akku-Management von Elektrofahrzeugen und PHEVs, anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
330pF
Spannung:
300 V ac, 440V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
AY2
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5S
Durchmesser:
7.5mm
Länge:
5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
7.5 (Dia.) x 5mm
Temperaturkoeffizient:
Y5S (2C3)
Entstörklasse:
X1, Y2
Anschlussklemmentyp:
Radial°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 330pf, radial kondensator, vishay keramikkondensator, 1730345, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, AY2331K29Y5SS63L7, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,20*
€ 169,218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,51*
€ 167,2069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,79*
€ 141,3601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,52*
€ 137,4688
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 103,97*
€ 123,7243
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,41*
€ 108,7779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.