Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 500:1 Stromwandler 25A, Leitermaß 7mm, 11.5mm x 21.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 500:1 Stromwandler 25A, Leitermaß 7mm, 11.5mm x 21.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1730220
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730220
EAN/GTIN:
     5056279094740
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 500:1
Bohrungsdurchmesser = 7mm
Eingangsstrom = 25A
Gesamtbreite = 11.5mm
Gesamttiefe = 21.5mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +85°C
Abmessungen = 19 x 11,5 x 21,5 mm

Stromwandler von RS Pro mit Anschlusslitzen. RS Pro bietet diese kompakten Stromwandler mit Anschlusslitzen an, die über eine hohe Ausgangsspannung und Linearität verfügen. Integrierte Anschlusslitzen zur einfachen Installation mit 24 AWG für 300 V, 250 mm lang. Alle Materialien UL94-V0 Großes Mittelloch ist geeignet für 6,3-mm-Flachstecker. Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
500:1
Bohrungsdurchmesser:
7mm
Eingangsstrom:
25A
Gesamtbreite:
11.5mm
Gesamttiefe:
21.5mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+85°C
Abmessungen:
19 x 11,5 x 21,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 25a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1730220, Automation, Prozessautomation, RS PRO, 81870CT, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,6702*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 4,71193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 716,3002*
€ 852,39724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 699,0102*
€ 831,82214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 678,4302*
€ 807,33194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 667,9008*
€ 794,80195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 659,6702*
€ 785,00754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.