Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem AC-1, 25:1 Stromwandler 25A, 14.3mm x 30.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nuvotem AC-1, 25:1 Stromwandler 25A, 14.3mm x 30.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1730052
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     AC-1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 25:1
Eingangsstrom = 25A
Gesamtbreite = 14.3mm
Gesamttiefe = 30.2mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +120°C
Serie = AC-1
Abmessungen = 30,2 x 14,3 x 30,2 mm

Verkabelte primärstromerfassende Transformatoren. 50/60Hz Stromwandler Leiterplattenmontage Anwendungen umfassen: Erfassung von Überlaststrom, Massefehlererkennung, Messung sowie Analog-Digital-Stromkreise
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
25:1
Eingangsstrom:
25A
Gesamtbreite:
14.3mm
Gesamttiefe:
30.2mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+120°C
Serie:
AC-1
Abmessungen:
30,2 x 14,3 x 30,2 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 25a, aufsteckstromwandler, nuvotem talema stromwandler, 1730052, Automation, Prozessautomation, Nuvotem Talema, AC1025, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,4708*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 2,99559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 447,33*
€ 532,3227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 436,92*
€ 519,9348
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 401,64*
€ 477,9516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,0304*
€ 473,65618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 389,97*
€ 464,0643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 359,4708*
€ 427,77025
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1730197
ab € 289,8016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.