Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 300:1 Stromwandler 15A, Leitermaß 5mm, 9.53mm x 20.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 300:1 Stromwandler 15A, Leitermaß 5mm, 9.53mm x 20.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1730044
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730044
EAN/GTIN:
     5056279093248
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 300:1
Bohrungsdurchmesser = 5mm
Eingangsstrom = 15A
Gesamtbreite = 9.53mm
Gesamttiefe = 20.4mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +120°C
Montagetyp = Leiterplattenmontage
Abmessungen = 17,2 x 9,53 x 20,4 mm

Stromfühler-Transformatoren zur Leiterplattenmontage von RS Pro. Stromfühler-Transformatoren von RS Pro dienen als Methode zur Steuerung, Überwachung oder Messung von Wechselströmen. Diese Stromwandler sind zur optimalen Montage auf PC-Platinen vollständig ummantelt. Die Sensoren dienen als Regelelemente zwischen dem Ausgang und dem Impulsschaltkreis zur exakten Steuerung der Schaltnetzteile. Merkmale. Frequenzbereich von 20 kHz bis 200 kHz Primärer Nennstrom bis 15 Ampere Primär gegen Sekundär isoliert bis 2500 V AC Optimale Leistung im vorgesehenen Strom- und Frequenzbereich Vollständig RoHS-konform. Anwendungsbereich. Beleuchtung Durch Schalter und Ultraschall gesteuerter Stromfluss Isolierte Stromzufuhr – Rücksignal in Schaltnetzteilen Motorstrom - Last/Überlast Präzise sonare Stromsteuerung Isolierter bidirektionaler Stromsensor mit Vollwellen-Brückengleichrichter
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
300:1
Bohrungsdurchmesser:
5mm
Eingangsstrom:
15A
Gesamtbreite:
9.53mm
Gesamttiefe:
20.4mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+120°C
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Abmessungen:
17,2 x 9,53 x 20,4 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 15/5a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1730044, Automation, Prozessautomation, RS PRO, 81850CT, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,73088*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 351 Stück (ab € 1,72288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 670,54338*
€ 797,94662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 652,49145*
€ 776,46483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 638,06184*
€ 759,29359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 623,56203*
€ 742,03882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 604,73088*
€ 719,62975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.