Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Ferrithülse, Typ Rundkabel Snap-Its, Material 61, 230Ω @ 100MHz, 20 x 9.8 x 39.4mm, für Kabel-Ø 6.6mm Zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fair-Rite Ferrithülse, Typ Rundkabel Snap-Its, Material 61, 230Ω @ 100MHz, 20 x 9.8 x 39.4mm, für Kabel-Ø 6.6mm Zum
Artikel-Nr.:
     108EL-1730007
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     0461164281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritperlen
Ferritring
Klappferrit
Typ = Rundkabel Snap-Its
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Material 61
Schlüssel = Nein
Zum Öffnen = Ja
Impedanz bei 100 MHz = 230Ω
Öffnungsdurchmesser = 6.6mm
Impedanz bei 500 MHz = 425Ω
Tiefe Außen = 9.8mm
Höhe Außen = 39.4mm
Breite Außen = 20mm

Snap-Its für runde Kabel. Diese Kabelkerne bieten bei mehrsträngigen Kabeln Gleichtaktfilterung und bei einadrigen Leitern Differenzfilterung. Polypropylengehäuse entsprechen UL 94-V0 Unterdrückt Frequenzen von bis zu 2000 MHz Passend für Rundkabel mit Durchmessern von 5,35 mm bis 25 mm. * Gehäuse aus Nylon 6//6, Entflammbarkeitsklasse UL94-V
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabel Snap-Its
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Material 61
Schlüssel:
Nein
Zum Öffnen:
Ja
Impedanz bei 100 MHz:
230Ω
Öffnungsdurchmesser:
6.6mm
Impedanz bei 500 MHz:
425Ω
Tiefe Außen:
9.8mm
Höhe Außen:
39.4mm
Breite Außen:
20mm
Weitere Suchbegriffe: fair-rite klappferrit, klappferrit, 1730007, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Fair-Rite, 0461164281, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,30*
€ 2,22*
Lager 108
196
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 196 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 196 Stück
Mindestbestellmenge: 196 Stück ( entspricht € 646,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KGS KITAGAWA
GRFC-8
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.