Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2061 Gasentladungsableiter, 2 Elektroden Gasentladungsrohr, 60kA, 300V, Impuls 800V, +85°C, Oberflächenmontage,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729916
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2061-30-ALF
EAN/GTIN:
     5059043550978
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = 2061
Suppressor Typ = 2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 60kA
DC Durchschlagspannung = 300V
Impuls-Durchschlagspannung = 800V
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 11.8 (Dia.) x 12mm
Länge = 12mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Gasentladungsröhre Serie 2061, 60 kA / 40 A. Axiale, kabellose Bauweise Hohe Leistungshandhabung Niedrige Kapazität und geringe Undichtigkeit Anwendungen in Telekommunikation und Industrieelektronik
Weitere Informationen:
Serie:
2061
Suppressor Typ:
2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
60kA
DC Durchschlagspannung:
300V
Impuls-Durchschlagspannung:
800V
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
11.8 (Dia.) x 12mm
Länge:
12mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1729916, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 206130ALF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,7216*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 6,66512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.348,6806*
€ 1.604,92991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.333,7604*
€ 1.587,17488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.280,0502*
€ 1.523,25974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.243,701*
€ 1.480,00419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.199,7216*
€ 1.427,6687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.