Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2100 Speicherdrossel Induktivität, 220 μH, ±15%, 2.4A, Radial / R-DC 120mΩ, Ø 21.84mm x 11.43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729887
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2116-V-RC
EAN/GTIN:
     5059043052700
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
speicherdrossel 220 µh
speicherdrossel
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 2.4A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 120mΩ
Toleranz = ±15%
Durchmesser = 21.84mm
Tiefe = 11.43mm
Höhe = 11.43mm
Abmessungen = 21.84 (Dia.) x 11.43mm
Anschlussraster = 8.636mm
Serie = 2100
Betriebstemperatur min. = -55°C

Bourns Radiale Drossel Serie 2100. DC/DC-Wandler, EMI-Filter Geringe Abstrahlung Geringer Kernverlust Hohe Strombelastbarkeit Horizontale oder vertikale Montage Produktgröße: 21,8 mm Außendurchmesser, 11,4 mm dick Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
2.4A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
120mΩ
Toleranz:
±15%
Durchmesser:
21.84mm
Tiefe:
11.43mm
Höhe:
11.43mm
Abmessungen:
21.84 (Dia.) x 11.43mm
Anschlussraster:
8.636mm
Serie:
2100
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1729887, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, 2116VRC, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
154
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,00*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 4,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 154 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 154 Stück
Mindestbestellmenge: 154 Stück ( entspricht € 308,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
2116-V-RC
ab € 1,27*
Ähnlich
RS Pro
1730043
ab € 162,89088*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.