Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns ESD-Schutzdiode Einfach 25V, 2-Pin, SMD MLC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729526
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CGA0402MLC-05G
EAN/GTIN:
     5059043558554
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Varistor
schutzdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 25V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MLC
Pinanzahl = 2
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Länge = 1mm

Kfz-ESD-Entstörer ChipGuard®, Serie CGA-MLC. Die Kfz-ESD-Entstörer mit AEC-Q200-Qualifikation der Serie CGA-MLC von ChipGuard wurden entwickelt, um empfindliche Automobilelektronik vor möglichen ESD-Bedrohungen zu schützen. (Gemäß IEC 61000-4-2 Stufe 4) Diese äußerst schnellen bidirektionalen Schutzeinrichtungen sind erhältlich in den extrem kleinen Gehäusetypen 0402 und 0603 und haben eine niedrige Kapazität, eine minimale Einfügedämpfung sowie einen geringen Leckstrom über einen großen Temperaturbereich hinweg. Hohe Leistung und Zuverlässigkeit machen die Serie zu einer guten Wahl für den Schutz von Kameraverbindungen, Sensoren, Touchscreen-Schnittstellen, GPS, Antennenstromkreisen, USB 3.0 und Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsbussen. Wichtigste Merkmale:. AEC-Q200-zertifiziert ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2 Stufe 4 ;1 ns Ansprechzeit auf ESD-Ereignis Niedriger Leckstrom Sehr niedrige Kapazität: typischerweise 0,05 pF Bidirektional Für mehrere Ereignisse geeignet CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
25V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MLC
Pinanzahl:
2
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Länge:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1729526, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, CGA0402MLC05G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26142
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0994*
€ 0,5622*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,38*
3000
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 3,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 1.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.