Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LedEngin Inc LED-Array Bernstein, Blau, Grün, Rot, 12-LEDs, Ø 27.28mm 100 lm, 270 lm, 305 lm, 440 lm-Typ Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729322
Hersteller:
     LED Engin
Herst.-Nr.:
     LZC-B3MA07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Anzahl der LEDs = 12
LED Farbe = Bernstein, Blau, Grün, Rot
Lichtstrom typ. = 100 lm, 270 lm, 305 lm, 440 lm
Außendurchmesser = 27.28mm
Sockelmaterial = Keramik
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom
Serie = LZC

40-W-LED-Module Serie LZC. Die LED-Module der Serie LZC von LedEngin verfügen über einen 40-W-LED-Impulsgeber mit 12-Plättchen auf einer sternförmigen MCPCB. Die MCPCB ist eine einfache Methode zur Montage der Impulsgeber und bietet einen ESD-Schutz mit Zenerdiode. Die MCPCB kann mit M3-Schrauben an einem Kühlkörper befestigt werden. 40-W-LED-Impulsgeber mit hoher Lichtstromdichte mit 12 Plättchen Hohe Lichtleistung Lichtstromausnutzung über 90 % bei 100000 Stunden Sehr niedriger Wärmewiderstand Typische Anwendungen umfassen: Gebäudebeleuchtung sowie Bühnen- und Studiobeleuchtung
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
12
LED Farbe:
Bernstein, Blau, Grün, Rot
Lichtstrom typ.:
100 lm, 270 lm, 305 lm, 440 lm
Außendurchmesser:
27.28mm
Sockelmaterial:
Keramik
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantstrom
Serie:
LZC
Weitere Suchbegriffe: 1729322, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, LedEngin Inc, LZCB3MA07, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.419,74016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 59,15584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.507,06008*
€ 1.793,4015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.497,18*
€ 1.781,6442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.461,28008*
€ 1.738,9233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.438,71*
€ 1.712,0649
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.419,74016*
€ 1.689,49079
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.