Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2200 Speicherdrossel Induktivität, 100 μH, ±15%, 4.4A, Radial / R-DC 56mΩ, Ø 24.13mm x 13.97mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728689
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2212-V-RC
EAN/GTIN:
     5059043352886
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
speicherdrossel 100 µh
speicherdrossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 4.4A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 56mΩ
Toleranz = ±15%
Durchmesser = 24.13mm
Tiefe = 13.97mm
Höhe = 13.97mm
Abmessungen = 24.13 (Dia.) x 13.97mm
Anschlussraster = 11.176mm
Serie = 2200
Betriebstemperatur max. = +105°C

Bourns Radiale Drossel Serie 2200. DC/DC-Wandler, EMI-Filter Geringe Abstrahlung Geringer Kernverlust Hohe Strombelastbarkeit Horizontale oder vertikale Montage Produktgröße: 24,1 mm Außendurchmesser, 14 mm dick Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
4.4A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
56mΩ
Toleranz:
±15%
Durchmesser:
24.13mm
Tiefe:
13.97mm
Höhe:
13.97mm
Abmessungen:
24.13 (Dia.) x 13.97mm
Anschlussraster:
11.176mm
Serie:
2200
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1728689, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, 2212VRC, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
77
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,40*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,28*
€ 6,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 77 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 385 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 770 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 77 Stück
Mindestbestellmenge: 77 Stück ( entspricht € 261,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1730042
ab € 141,03072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.