Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2300 Speicherdrossel Induktivität, 100 μH, ±15%, 7A, Radial / R-DC 37mΩ, Ø 32.51mm x 16.51mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728684
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2312-V-RC
EAN/GTIN:
     5059043572895
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
speicherdrossel 100 µh
speicherdrossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 7A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 37mΩ
Toleranz = ±15%
Durchmesser = 32.51mm
Tiefe = 16.51mm
Höhe = 16.51mm
Abmessungen = 32.512 (Dia.) x 16.51mm
Anschlussraster = 13.208mm
Serie = 2300
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Bourns Radiale Drossel Serie 2300. DC/DC-Wandler, EMI-Filter Geringe Abstrahlung Geringer Kernverlust Hohe Strombelastbarkeit Horizontale oder vertikale Montage Produktgröße: 32,5 mm Außendurchmesser, 16,5 mm dick Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
7A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
37mΩ
Toleranz:
±15%
Durchmesser:
32.51mm
Tiefe:
16.51mm
Höhe:
16.51mm
Abmessungen:
32.512 (Dia.) x 16.51mm
Anschlussraster:
13.208mm
Serie:
2300
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 1728684, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, 2312VRC, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,81*
€ 194,9339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,82*
€ 193,7558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,49*
€ 162,4231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,78*
€ 141,3482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,93*
€ 127,2467
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1730065
ab € 169,9902*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.