Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2027 Gasentladungsableiter, 2 Elektroden Gasentladungsrohr, 25kA, 230V, Impuls 450V, +155°C, Durchsteckmontage,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728600
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2027-23-BLF
EAN/GTIN:
     5059043343358
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = 2027
Suppressor Typ = 2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 25kA
DC Durchschlagspannung = 230V
Impuls-Durchschlagspannung = 450 V, 675V
Montageart = Durchsteckmontage
Abmessungen = 7.5 (Dia.) x 6.42mm
Länge = 9.5mm
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

UL-Zulassung. Gasentladungsröhre Serie 2027, 20 kA / 10 A. Hohe Stoßstromfähigkeit, geringe Einfügedämpfung Stabiler Durchschlag über die gesamte Lebensdauer Anwendungen in Telekommunikation, Industrie, Gewerbe, Kfz- und Flugzeugelektronik
Weitere Informationen:
Serie:
2027
Suppressor Typ:
2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
25kA
DC Durchschlagspannung:
230V
Impuls-Durchschlagspannung:
450 V, 675V
Montageart:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
7.5 (Dia.) x 6.42mm
Länge:
9.5mm
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1728600, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 202723BLF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,09*
€ 139,3371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,63*
€ 136,4097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,27*
€ 128,8413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,49*
€ 101,7331
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,12*
€ 98,9128
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 80,74*
€ 96,0806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 78,37*
€ 93,2603
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,21*
€ 79,9799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.