Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2053 Gasentladungsableiter, 2 Elektroden Gasentladungsrohr, 5kA, 75V, Impuls 800V, +85°C, Oberflächenmontage,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728471
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2053-07-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     5059043352275
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Serie = 2053
Suppressor Typ = 2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 5kA
DC Durchschlagspannung = 75V
Impuls-Durchschlagspannung = 800V
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 4.2 x 4.2 x 4mm
Tiefe = 4.2mm
Höhe = 4mm
Länge = 4.2mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

SMD-Gasentladungsröhre Serie 2053, 5 kA / 3 A. SMD-Bauweise mit kleinem Profil, niedrige Kapazität Anwendungen in der Telekommunikation sowie in der Industrie- und Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Serie:
2053
Suppressor Typ:
2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
5kA
DC Durchschlagspannung:
75V
Impuls-Durchschlagspannung:
800V
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
4.2 x 4.2 x 4mm
Tiefe:
4.2mm
Höhe:
4mm
Länge:
4.2mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, smd-sicherung, überspannungsableiter bourns electronics, 1728471, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 205307SMRPLF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2700
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,52*
1 Tag
2666
5
€ 5,95*
ab € 0,495*
€ 0,9113*
1 Tag
2450
5
€ 14,99*
ab € 0,284*
€ 0,932*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2700 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.700 Stück
Mindestbestellmenge: 2700 Stück ( entspricht € 1.107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.