Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DE2 SLCC Keramikkondensator, 100pF, 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac, B, Durchsteckmontage, ±10%, 6 (Dia.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727791
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2B3SA101KA3BY02F
EAN/GTIN:
     5059043567990
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kapazität = 100pF
Spannung = 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = DE2
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = B
Durchmesser = 6mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 6 (Dia.) x 34mm
Temperaturkoeffizient = ±10%
Entstörklasse = X1, Y2
Materialfamilie des Dielektrikums = Keramik

Murata bietet zahlreiche Arten von Kondensatoren wie Keramik-, Polymer-Aluminium-Elektrolyt-, Trimmer-, Super- (EDLC), Single Layer Microchip-, und variable Kondensatoren an
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
DE2
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
B
Durchmesser:
6mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
6 (Dia.) x 34mm
Temperaturkoeffizient:
±10%
Entstörklasse:
X1, Y2
Materialfamilie des Dielektrikums:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Kerko, Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, axial kondensator 100 pf, axial kondensator, entstörkondensator x1, 1727791, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Murata, DE2B3SA101KA3BY02F, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 3,68*
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 3,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.