Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DE2 SLCC Keramikkondensator, 10nF, 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac, E(JIS), Durchsteckmontage, ±20%, 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727785
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2E3SA103MA3BY02F
EAN/GTIN:
     5059043362342
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 10nF
Spannung = 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = DE2
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = E(JIS)
Durchmesser = 17mm
Tiefe = 6mm
Abmessungen = 17 (Dia.) x 45mm
Temperaturkoeffizient = -55% → +20%
Entstörklasse = X1, Y2
Verlustleistungsfaktor = 2.5%

Murata bietet zahlreiche Arten von Kondensatoren wie Keramik-, Polymer-Aluminium-Elektrolyt-, Trimmer-, Super- (EDLC), Single Layer Microchip-, und variable Kondensatoren an
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
DE2
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
E(JIS)
Durchmesser:
17mm
Tiefe:
6mm
Abmessungen:
17 (Dia.) x 45mm
Temperaturkoeffizient:
-55% → +20%
Entstörklasse:
X1, Y2
Verlustleistungsfaktor:
2.5%
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1 0,01µf, entstörkondensator, entstörkondensator x1, 1727785, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Murata, DE2E3SA103MA3BY02F, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,592*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 0,264*
€ 1,332*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.