Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DE2 SLCC Keramikkondensator, 680pF, 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac, B, Durchsteckmontage, ±10%, 8 (Dia.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727781
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2B3SA681KA3BY02F
EAN/GTIN:
     5059043004372
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 680pF
Spannung = 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = DE2
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = B
Durchmesser = 8mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 8 (Dia.) x 36mm
Temperaturkoeffizient = ±10%
Entstörklasse = X1, Y2
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata bietet zahlreiche Arten von Kondensatoren wie Keramik-, Polymer-Aluminium-Elektrolyt-, Trimmer-, Super- (EDLC), Single Layer Microchip-, und variable Kondensatoren an
Weitere Informationen:
Kapazität:
680pF
Spannung:
1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
DE2
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
B
Durchmesser:
8mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
8 (Dia.) x 36mm
Temperaturkoeffizient:
±10%
Entstörklasse:
X1, Y2
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: murata keramikkondensator, axial kondensator, 1727781, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Murata, DE2B3SA681KA3BY02F, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.