Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DE2 SLCC Keramikkondensator, 470pF, 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac, B, Durchsteckmontage, ±10%, 7 (Dia.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata DE2 SLCC Keramikkondensator, 470pF, 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac, B, Durchsteckmontage, ±10%, 7 (Dia.)
Murata DE2 SLCC Keramikkondensator, 470pF, 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac, B, Durchsteckmontage, ±10%, 7 (Dia.)
Artikel-Nr.:
     108EL-1727779
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2B3SA471KA3BY02F
EAN/GTIN:
     5059043333786
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 470pF
Spannung = 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = DE2
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = B
Durchmesser = 7mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 7 (Dia.) x35mm
Temperaturkoeffizient = ±10%
Entstörklasse = X1, Y2
Betriebstemperatur max. = +125°C

Keramikkondensator Murata, einschichtigDer einschichtige Kondensator Murata DE2 der Serie 470pF besteht aus einem Keramikmaterial mit axialem Keramiktyp. Er hat eine Nennspannung von 1000 V dc, 400 V ac (Y2) und 440 V ac (X1). Dieses Produkt wird in allgemeinen elektrischen Geräten verwendet. Er hat einen radialen Anschluss und bietet einen Leiterabstand von 7,5 mm.Eigenschaften und Vorteile• Kapazitätstoleranz beträgt ±10 % • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 125 °C. • Dielektrikum: Keramik • Verlustfaktor: 25 % • Terminal: Axialer TypZertifizierungen• EN60384-14 • IEC60384-14 • UL60384-14-Zulassung
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
DE2
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
B
Durchmesser:
7mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
7 (Dia.) x35mm
Temperaturkoeffizient:
±10%
Entstörklasse:
X1, Y2
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 470pf, axial kondensator, murata keramikkondensator, 1727779, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Murata, DE2B3SA471KA3BY02F, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.