Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DE2 SLCC Keramikkondensator, 330pF, 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac, B, Durchsteckmontage, ±10%, 6 (Dia.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727776
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2B3SA331KA3BY02F
EAN/GTIN:
     5059043344287
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 330pF
Spannung = 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = DE2
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = B
Durchmesser = 6mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 6 (Dia.) x 34mm
Temperaturkoeffizient = ±10%
Entstörklasse = X1, Y2
Anschlussklemmentyp = Axial°C

Keramikkondensator Murata, einschichtigDer einschichtige 330pF-Kondensator Murata DE2 besteht aus einem Keramikmaterial mit axialem Keramiktyp. Er hat eine Nennspannung von 1000 V dc, 400 V ac (Y2) und 440 V ac (X1). Dieses Produkt wird in allgemeinen elektrischen Geräten verwendet. Er hat eine radiale Anschlussart und bietet einen Leiterabstand von 7,5 mm.Eigenschaften und Vorteile• Kapazitätstoleranz beträgt ±10 % • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 125 °C.Zertifizierungen• EN60384-14 • IEC60384-14 • UL60384-14-Zulassung
Weitere Informationen:
Kapazität:
330pF
Spannung:
1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
DE2
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
B
Durchmesser:
6mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
6 (Dia.) x 34mm
Temperaturkoeffizient:
±10%
Entstörklasse:
X1, Y2
Anschlussklemmentyp:
Axial°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 330pf, radial kondensator, murata keramikkondensator, 1727776, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Murata, DE2B3SA331KA3BY02F, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.