Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DE1 SLCC Keramikkondensator, 330pF, 1.5 kV dc, 500V ac, B, Durchsteckmontage, ±10%, 7 (Dia.) x 35mm, ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727763
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1B3RA331KA4BQ01F
EAN/GTIN:
     5059043570525
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 330pF
Spannung = 1.5 kV dc, 500V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = DE1
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = B
Durchmesser = 7mm
Tiefe = 6mm
Abmessungen = 7 (Dia.) x 35mm
Temperaturkoeffizient = ±10%
Entstörklasse = X1, Y1
Anschlussklemmentyp = Axial

Murata bietet zahlreiche Arten von Kondensatoren wie Keramik-, Polymer-Aluminium-Elektrolyt-, Trimmer-, Super- (EDLC), Single Layer Microchip-, und variable Kondensatoren an
Weitere Informationen:
Kapazität:
330pF
Spannung:
1.5 kV dc, 500V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
DE1
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
B
Durchmesser:
7mm
Tiefe:
6mm
Abmessungen:
7 (Dia.) x 35mm
Temperaturkoeffizient:
±10%
Entstörklasse:
X1, Y1
Anschlussklemmentyp:
Axial
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 330pf, axial kondensator, murata keramikkondensator, 1727763, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Murata, DE1B3RA331KA4BQ01F, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.