Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2061 Gasentladungsableiter, 2 Elektroden Gasentladungsrohr, 60kA, 800V, Impuls 1500V, +85°C, Oberflächenmontage,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727293
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2061-80-ALF
EAN/GTIN:
     5059043576664
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = 2061
Suppressor Typ = 2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 60kA
DC Durchschlagspannung = 800V
Impuls-Durchschlagspannung = 1500V
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 11.8 (Dia.) x 12mm
Länge = 12mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Gasentladungsröhre Serie 2061, 60 kA / 40 A. Axiale, kabellose Bauweise Hohe Leistungshandhabung Niedrige Kapazität und geringe Undichtigkeit Anwendungen in Telekommunikation und Industrieelektronik
Weitere Informationen:
Serie:
2061
Suppressor Typ:
2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
60kA
DC Durchschlagspannung:
800V
Impuls-Durchschlagspannung:
1500V
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
11.8 (Dia.) x 12mm
Länge:
12mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1727293, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 206180ALF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.204,011*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 6,68895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.349,9208*
€ 1.606,40575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.320,4314*
€ 1.571,31337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.248,0912*
€ 1.485,22853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.223,0802*
€ 1.455,46544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.204,011*
€ 1.432,77309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.