Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2056 Gasentladungsableiter, 3 Elektroden Gasentladungsrohr, 5kA, 600V, Impuls 1000V, +85°C, Radial, 6.3 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727235
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2056-60-B2LF
EAN/GTIN:
     5059043352510
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = 2056
Suppressor Typ = 3 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 5kA
DC Durchschlagspannung = 600V
Impuls-Durchschlagspannung = 1000V
Montageart = Radial
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 8.5mm
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 8.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Gasentladungsröhre Serie 2056, 5 kA / 5 A. Radiale Bauweise, leichte Beanspruchung, 3 Elektroden Niedrige Kapazität und Einfügedämpfung Anwendungen in der Telekommunikation sowie in der Industrie- und Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Serie:
2056
Suppressor Typ:
3 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
5kA
DC Durchschlagspannung:
600V
Impuls-Durchschlagspannung:
1000V
Montageart:
Radial
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 8.5mm
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
8.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1727235, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 205660B2LF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,85*
1 Tag
110
1
€ 14,99*
ab € 0,597*
€ 1,567*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 850,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.