Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DE2 SLCC Keramikkondensator, 3.3nF, 1 kV dc, 400 (Y2) Vrms ac, 440 (X1) Vrms ac, E(JIS), Durchsteckmontage,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727015
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2E3SA332MA3BY02F
EAN/GTIN:
     5059043540177
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 3.3nF
Spannung = 1 kV dc, 400 (Y2) Vrms ac, 440 (X1) Vrms ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = DE2
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = E(JIS)
Durchmesser = 12mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 12 (Dia.) x 40mm
Temperaturkoeffizient = -55% → +20%
Entstörklasse = X1, Y2
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3nF
Spannung:
1 kV dc, 400 (Y2) Vrms ac, 440 (X1) Vrms ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
DE2
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
E(JIS)
Durchmesser:
12mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
12 (Dia.) x 40mm
Temperaturkoeffizient:
-55% → +20%
Entstörklasse:
X1, Y2
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1, entstörkondensator, keramikkondensator 3,3nf, 1727015, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Murata, DE2E3SA332MA3BY02F, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,34*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,149*
€ 0,864*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.