Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727008
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2B3SA331KA3BY02F
EAN/GTIN:
     5059043342634
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kapazität = 330pF
Spannung = 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = DE2
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = B
Durchmesser = 6mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 6 (Dia.) x 34mm
Temperaturkoeffizient = ±10%
Entstörklasse = X1, Y2
Anschlussklemmentyp = Axial°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
330pF
Spannung:
1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
DE2
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
B
Durchmesser:
6mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
6 (Dia.) x 34mm
Temperaturkoeffizient:
±10%
Entstörklasse:
X1, Y2
Anschlussklemmentyp:
Axial°C
Weitere Suchbegriffe: Kerko, Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1, axial kondensator, 330pf entstörkondensator, 1727008, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Murata, DE2B3SA331KA3BY02F, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
€ 8,95*
ab € 0,081*
€ 0,1368*
10
€ 5,90*
ab € 0,081*
€ 0,4038*
1 Tag
480
1
€ 14,99*
ab € 0,0715*
€ 0,593*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1368*
€ 0,1628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,1534
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,1227
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.