Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS31, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 0.1F ±20% / 63V dc, Ø 77mm x 146mm x 146mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET ALS31, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 0.1F ±20% / 63V dc, Ø 77mm x 146mm x 146mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726945
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A104NP063
EAN/GTIN:
     5059043353142
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 0.1F
Spannung = 63V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 77 (Dia.) x 146mm
Höhe = 146mm
Länge = 146mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 77mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = ALS31

AEC-Q200. Anschlussklemmenschrauben und Befestigungsmutter nicht mitgeliefert. Serie ALS31. Die Elektrolytkondensatoren aus Aluminium Serie ALS31 von KEMET bieten eine lange Lebensdauer, und eine kompakte Lösung. Diese Elektrolytkondensatoren aus Aluminium werden in verschiedenen Spannungen und Gehäusegrößen angeboten und sind geeignet für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit erfordern. Merkmale. Lebensdauer: Bis zu 20000 h bei +85 °C Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Ausgezeichnete Überspannungsfestigkeit Hoher CV-Wert pro Volumen in Kombination mit einem hohen Brummstromvermögen. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für diese Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren umfassen die Glättung, Energiespeicherung und den Impulsbetrieb in anspruchsvollen Netzteilen für die Telekommunikation. Diese Aluminium-Kondensatoren sind ideal für die AC-Motorsteuerung, die Prozesssteuerung, das Schweißen sowie die Traktion und Messung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.1F
Spannung:
63V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
77 (Dia.) x 146mm
Höhe:
146mm
Länge:
146mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
77mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
ALS31
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 63v, alu elko, elektrolytkondensator 0,1f, 1726945, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALS31A104NP063, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
€ 5,90*
ab € 65,55*
€ 72,51*
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 79,97*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 62,63*
€ 80,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 959,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.