Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 100mF; 63VDC; Ø77x146mm; ±20%; 20000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 100mF; 63VDC; Ø77x146mm; ±20%; 20000h
Kondensator: elektrolytisch; 100mF; 63VDC; Ø77x146mm; ±20%; 20000h
Artikel-Nr.:
     2805-ALS31A104NP063
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A104NP063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 31,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø77x146mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 0,1F
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 20000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 6mΩ
Herstellerserie: ALS31
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 58,49*
€ 67,66*
Lager 2805
96
€ 5,90*
ab € 65,31*
€ 75,26*
48 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,67*
€ 98,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 7.224,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.