Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS30, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 100V dc, Ø 66mm x 105mm x 105mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET ALS30, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 100V dc, Ø 66mm x 105mm x 105mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726931
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A223MF100
EAN/GTIN:
     5059043572482
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 22000µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 66 (Dia.) x 105mm
Höhe = 105mm
Länge = 105mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 66mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Toleranz = ±20%

AEC-Q200. Schrauben und Unterlegscheiben nicht mitgeliefert. Serie ALS30/31. KEMET-Schraubanschluss-Kondensatoren der Serie ALS30/31 decken eine breite Palette von Gehäusegrößen und Nennspannungen ab. Sie bieten hohe Brummströme und Leistung über eine lange Lebensdauer. Typische Anwendungen: Glättung, Energiespeicherung oder Impulsbetrieb in der Telekommunikation, die Netzteile, Prozesssteuerung, AC-Motorsteuerung, Traktion, Schweißen und Messung erfordern. Eigenschaften und Vorteile:. Kompakte Bauform Eine lange Lebensdauer bis zu 20000 Stunden Hoher Brummstrom Ausgezeichnete Überspannungsfestigkeit Aluminiumeinsteckklemmen mit M5-Gewinde. Informationen zur Produktanwendung. Diese Kondensatoren sind geeignet für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer erfordern. Hierzu gehören zum Beispiel Frequenzwandler, unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme und Schaltnetzteile.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
66 (Dia.) x 105mm
Höhe:
105mm
Länge:
105mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
66mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, becherelko 22000µf 100v, becherelko 100 v, becherelko, 1726931, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALS30A223MF100, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 49,39*
€ 58,71*
1 Tag
12
1
€ 14,99*
ab € 36,02*
€ 59,29*
1
€ 5,90*
ab € 40,42*
€ 71,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 939,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
3897
ab € 8,52*
Zubehör
Kemet
V10
ab € 1,59*
Zubehör
Kemet
2738
ab € 1,14*
Zubehör
Kemet
PYC7150
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.