Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C3B Folienkondensator 50μF ±10% / 250V ac, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C3B Folienkondensator 50μF ±10% / 250V ac, Schraubmontage
KEMET C3B Folienkondensator 50μF ±10% / 250V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1726879
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C3B2AC55500B20K
EAN/GTIN:
     5059043589107
Suchbegriffe:
Entladungslampen Kondensator
Kondensator für Entladungslampen
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 50µF
Spannung = 250V ac
Montageart = Kabelmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C3B
Länge = 96mm
Abmessungen = 50 (Dia.) x 96mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -25°C

EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. ENEC. MKP C3B. Dielektrikum mit metallisiertem Polypropylen-Film Kunststoffgehäuse mit selbstverlöschender Güteklasse V2 2,8-x-0,8 mm-Flachstecker-Anschlussklemmen, DIN46244
Weitere Informationen:
Kapazität:
50µF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Kabelmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C3B
Länge:
96mm
Abmessungen:
50 (Dia.) x 96mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 50 µf, filmkondensator, folienkondensator 250v, 1726879, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C3B2AC55500B20K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1.065,60*
€ 1.196,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.322,29*
€ 1.471,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.471,01*
€ 1.750,5019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.456,45*
€ 1.733,1755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.397,75*
€ 1.663,3225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.359,49*
€ 1.617,7931
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.322,29*
€ 1.573,5251
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 33,05725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.