Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 15μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726827
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274ACF5150WA0J
EAN/GTIN:
     5059043573717
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 15µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 71.5mm
Abmessungen = 40 (Dia.) x 71.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Betriebstemperatur max. = +85°C

EN 60252-1. Zulassungen: IMQ 85°, IMQ 100°. Serie C274 ACF. KEMET C27 Serie sind metallisierte Polypropylen-Folienkondensatoren, die zylindrisch sind, aus Kunststoff können verpackt und mit Harz gefüllt werden. Diese Kondensatoren sind ideal für AC-Motoranwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Selbstheilung Hohe Kapazitätsdichte Polypropylen wird als Dielektrikum verwendet Der Kapazitätswert liegt zwischen 1 μF und 60 μF Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt. Anwendungen. Unterhaltungselektronik Industriell Tragbare Geräte Motorantrieb und -steuerung Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Kapazität:
15µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
71.5mm
Abmessungen:
40 (Dia.) x 71.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 15µf, 1726827, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274ACF5150WA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 395,7804*
€ 464,3304*
€ 5,90*
ab € 391,3302*
€ 482,6604*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,3304*
€ 552,55318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,94*
€ 549,7086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,0004*
€ 516,46048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,0504*
€ 503,42998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,7804*
€ 470,97868
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 6,59634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.