Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 8μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C27 Folienkondensator 8μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1726776
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC34800SA0J
EAN/GTIN:
     5059043355634
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 8µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 56.5mm
Abmessungen = 35 (Dia.) x 56.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur max. = +85°C

En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt
Weitere Informationen:
Kapazität:
8µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
56.5mm
Abmessungen:
35 (Dia.) x 56.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 8µf kemet, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1726776, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC34800SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,87002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 86 Stück (ab € 3,82407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,54044*
€ 514,72312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,17068*
€ 469,06311
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 378,08008*
€ 449,9153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 359,9401*
€ 428,32872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 348,27076*
€ 414,4422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,87002*
€ 391,35532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.