Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T591, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 10V dc, -55°C → +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET T591, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 10V dc, -55°C → +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726641
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T591B476M010ATE070
EAN/GTIN:
     5059043573168
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 47µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = B
Äquivalenter Serienwiderstand = 70mΩ
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = T591
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

KEMET T591 (125 °C). KEMET T591 Polymer-Elektrolytkondensatoren bieten eine besonders niedrige ESR und hohe Kapazität in rauen Umgebungsbedingungen, wo hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit ein Problem sind. Die Serie KEMET KO-CAP verfügt über lange Betriebslebensdauer und hohe Zuverlässigkeit bis zu 500 Stunden mit 85 °C / 85 % RL bei Last, und eine stabile Leistung danach. Die Serie T591 verfügt über eine leitfähige Polymer-Kathode und kombiniert die Vorteile einer niedrigen ESR Keramikvielschicht mit dem volumetrischen Wirkungsgrad von Tantal und der hohen Kapazität von Aluminium-Elektrolyt - in einem einzigen SMD-Kondensator. Geeignete Anwendungen für diese Polymerkondensatoren sind Entkopplung und Filterung in einer Reihe von verschiedenen Märkten, insbesondere KFZ-Anwendungen, wie z. B. Eingang/Ausgang in DC/DC-Wandlern und Infotainment. Eigenschaften und Vorteile: Hohe Zuverlässigkeit Extrem niedrige ESR Polymertechnologie Verbesserte Kapazitätskonstanz bei hohen Frequenzen Betriebstemperatur: –55 °C bis +125 °C Volle Übereinstimmung mit Qualifikations-Testplan AEC-Q200 (T598) Qualifikationspläne auf der Basis von AEC–Q200 mit 85 °C / 85 % RL auf 500 Stunden begrenzt (T591) Halogenfreies Epoxidharz/RoHS-konform
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
47µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
B
Äquivalenter Serienwiderstand:
70mΩ
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
T591
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 47µf 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1726641, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T591B476M010ATE070, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,326*
€ 0,378*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,17*
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 4,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,384* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 834,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJB476M010R0070E
ab € 0,366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.