Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 10VDC; B; 1311; SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 10VDC; B; 1311; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 10VDC; B; 1311; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-T591B476M010ATE070
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T591B476M010ATE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Leck strom: 47µA
ESR Widerstand: 70mΩ
Herstellerserie: T591
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1311
Handelsname: KO-CAP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,326*
€ 0,398*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 3,76*
Lager 2805
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 4,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJB476M010R0070E
ab € 0,366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.