Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZLH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 6.3V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726151
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     6.3ZLH470MEFC6.3X11
EAN/GTIN:
     5059041076623
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%

Serie ZLH. Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensator der Serie ZLH für 105 °C mit langer Lebensdauer Hohe Langlebigkeit, lange Lastlebensdauer: 6000 bis 10000 h bei 105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 470uf, alu elko, elektrolytkondensator 6,3v, 1726151, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 63ZLH470MEFC63X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0664*
€ 0,3651*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 188,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ECA0JM471
ab € 0,061*
Ähnlich
Panasonic
ECA0JHG471
ab € 0,0698*
Ähnlich
RS Pro
1815094
ab € 81,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.