Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 6.3V dc, Ø 6mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815094
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815094
EAN/GTIN:
     5059044119501
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Brummstrom = 370mA
Verlustleistungsfaktor = 22%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro Elektrolytkondensator hat eine Sicherheitsentlüftung mit Durchgangsbohrung und verfügt über eine Kapazität von 470 μF bei einer Nennspannung von 6,3 V dc. Der RS Pro Kondensator hat eine Lebensdauer von 1000 Stunden und eine Toleranz von ±20 %.Eigenschaften und Vorteile• Der Durchmesser beträgt 6 mm • Verlustfaktor ist 22 % • Die Höhe beträgt 11 mm • Anschlussabstand: 2,5 mm • Leckstrom beträgt 3 μA • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C. • Der Brummstrom beträgt 370 mA • Betriebsspannung: 6,3 V dcAnwendungen• Computer-Peripheriegerät • HauptplatineZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Brummstrom:
370mA
Verlustleistungsfaktor:
22%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 470uf, alu elko, elektrolytkondensator 6,3v, 1815094, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK471M63V611, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,91*
€ 123,6529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,23*
€ 120,4637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,31*
€ 109,8489
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,48*
€ 96,9612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.