Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, K103K, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 50V dc


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726121
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K103K15X7RF5TH5V
EAN/GTIN:
     5059040698260
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 10nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4 x 2.5 x 4mm
Länge = 4mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 4mm
Serie = K103K
Anschlussklemmentyp = Radial

Mono-Kondensator mit Tauchisolierung, radial. Dielektrikum X7R Konturgetreu beschichtet Radialgehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4 x 2.5 x 4mm
Länge:
4mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
4mm
Serie:
K103K
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 50v, axial kondensator vishay, axial kondensator, 1726121, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, K103K15X7RF5TH5V, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6399
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,278*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 516,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.