Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32674 Polypropylenkondensator PP 4.7μF ±10% / 630 V dc, 800 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726023
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32674D6475K000
EAN/GTIN:
     5059043111933
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 630 V dc, 800 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32674
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 22mm
Höhe = 36.5mm
Abmessungen = 31.5 x 22 x 36.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32674 .. B32678. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften Überspannungsfestigkeit Optimierter elektrischer Kontakt Hochfrequenz-Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Lange Standzeit RoHS-konform Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich Ideal für Module mit hohem Brummstrom in Frequenzwandlern, Industrie- und qualitativ hochwertigen Netzteilen und Solarwechselrichtern
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
630 V dc, 800 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32674
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
22mm
Höhe:
36.5mm
Abmessungen:
31.5 x 22 x 36.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1726023, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32674D6475K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,20*
1
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,81*
2 Tage
247
1
€ 14,99*
ab € 2,70*
€ 6,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 352,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ECWFG2J475K
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.