Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529 Folienkondensator 10nF ±5% / 630V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725816
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C8103J000
EAN/GTIN:
     5059043586649
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32529
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 7.5 x 5 x 10mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie B32529. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilmtechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32529
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
7.5 x 5 x 10mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1725816, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32529C8103J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 228,45*
€ 275,715*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 272,925*
€ 338,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,01*
€ 402,2319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 329,10*
€ 391,629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,59*
€ 362,4621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,20*
€ 347,718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,925*
€ 324,78075
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,18195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.