Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529 Folienkondensator 4.7nF ±5% / 630V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725504
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C8472J000
EAN/GTIN:
     5059043215891
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32529
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.3mm
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 7.3 x 3.5 x 8mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie B32529. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilmtechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32529
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.3mm
Tiefe:
3.5mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
7.3 x 3.5 x 8mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1725504, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32529C8472J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,10157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,88*
€ 302,1172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,54*
€ 299,3326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,58*
€ 262,4902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,04*
€ 254,7076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,14*
€ 241,7366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.